MIYOSHI(小西製作所)
スプリングボディーステンレス SBR
材質(ピン)
ステンレスSUS305
材質(バネ)
ステンレスSUS301
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01739806
SBR-3016-SUS
3(±0.05)
8
16
13、(N)4.8
10.6、(N)8.6
0.28
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739815
SBR-3618-SUS
3.6(±0.05)
9
18
15、(N)6.7
11.5、(N)14.5
0.55
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01739824
SBR-4016-SUS
4(±0.05)
7.5
16
13、(N)8
11.4、(N)12.3
0.54
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください