MIYOSHI(小西製作所)
スリットカラー SCS
材質
鋼材C45C・黒色四三酸化被膜、(六角穴付止めネジ)/鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
種別
スリット
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
外径(Φmm)
質量(g)
六角穴付ボルト
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01740122
SCS-0815
30
30
65
M6×14
8
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
01740138
SCS-1015
35
35
92
M6×16
10
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01740147
SCS-1215
35
35
88
M6×16
12
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
01740156
SCS-1315
35
35
86
M6×16
13
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01740165
SCS-1515
40
40
114
M6×18
15
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01740174
SCS-1615
40
40
112
M6×18
16
¥
1,570
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01740183
SCS-2015
45
45
138
M6×18
20
¥
1,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01740192
SCS-2515
50
50
161
M6×22
25
¥
1,910
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01740208
SCS-3015
55
55
166
M6×22
30
¥
2,030
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01740217
SCS-3515
60
60
206
M6×25
35
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
01740226
SCS-4018
70
70
347
M8×28
40
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01740235
SCS-4518
75
75
470
M8×28
45
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01740244
SCS-5022
85
85
559
M10×35
50
¥
3,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください