MIYOSHI(小西製作所)
クランプレバー(めねじ) SF
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理
(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(ねじ部)
黒色四三酸化鉄皮膜
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
鋼材SUM22
材質(止めネジ)
鋼材SUM22
材質(バネ)
鋼線SW-C
内容量
1個
全56種類を絞り込む
寸法R(mm)
選択してください
45
70
85
95
115
取付穴径(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
9
12
14
17
23
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01742152
SF-4-B
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742168
SF-4-O
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742177
SF-4-R
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742186
SF-4-S
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742195
SF-5-B
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742204
SF-5-O
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742213
SF-5-R
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742222
SF-5-S
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742238
SF-6-B
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742247
SF-6-O
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742256
SF-6-R
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742265
SF-6-S
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
01742274
SF-8-B
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
1,090
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
01742283
SF-8-O
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
1,090
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
01742292
SF-8-R
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
1,090
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
01742308
SF-8-S
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
1,090
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
01742317
SF-10-B
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
01742326
SF-10-O
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
01742335
SF-10-R
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
01742344
SF-10-S
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
1,250
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
01742353
SF-12-B
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01742362
SF-12-O
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01742378
SF-12-R
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01742387
SF-12-S
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01742396
SF-16-B
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01742405
SF-16-O
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01742414
SF-16-R
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01742423
SF-16-S
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01742432
SF-4H-B
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742448
SF-4H-O
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742457
SF-4H-R
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742466
SF-4H-S
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742475
SF-5H-B
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742484
SF-5H-O
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742493
SF-5H-R
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742502
SF-5H-S
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742518
SF-6H-B
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742527
SF-6H-O
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742536
SF-6H-R
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742545
SF-6H-S
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,120
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
01742554
SF-8H-B
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
01742563
SF-8H-O
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
01742572
SF-8H-R
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
01742588
SF-8H-S
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
1,240
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
01742597
SF-10H-B
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01742606
SF-10H-O
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01742615
SF-10H-R
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01742624
SF-10H-S
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01742633
SF-12H-B
26
48
70
76
95
15
17
19
20
M12
17
95
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01742642
SF-12H-O
26
48
70
76
95
15
17
19
20
M12
17
95
¥
1,740
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ