ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H

ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H - MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャー(重荷重用) SP-H - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度30~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB内容量1個
注意
※適用レンチは用意しておりません。
全7種類を絞り込む
寸法M
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01745914SP-3-HM3×P3.01.5
1,170
899
989(税込)
3日以内出荷
01745923SP-4-HM4×P0.72
1,170
899
989(税込)
3日以内出荷
01745932SP-5-HM5×P0.83
1,170
899
989(税込)
3日以内出荷
01745948SP-6-HM6×P1.03
1,190
929
1,022(税込)
当日出荷
01745957SP-8-HM8×P1.253
1,260
989
1,088(税込)
3日以内出荷
01745966SP-10-HM10×P1.55
1,400
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
01745975SP-12-HM12×P1.755
1,490
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01745914
2018-10-22
用途: 位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学

2,3回押したり引っ込めたりすると,ゴリゴリいいだした.動きの滑らかさに不満がある.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする