MIYOSHI(小西製作所)
ショートストロークプランジャー SP-D
材質
(六角穴ネジ部)SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ボディ)
鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ピン)
白色ポリアセタール樹脂POM
材質(バネ)
ステンレスSUS631J
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01745984
SP-4-D
M4×P0.7
1.5
¥
910
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
01745993
SP-5-D
M5×P0.8
2.3
¥
910
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
01746002
SP-6-D
M6×P1.0
2.5
¥
930
¥
749
¥
824
(税込)
3日以内出荷
01746018
SP-8-D
M8×P1.25
3
¥
1,080
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
01746027
SP-10-D
M10×P1.5
3
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01746036
SP-12-D
M12×P1.75
4
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01746045
SP-16-D
M16×P2.0
5
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください