MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC

MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC - MIYOSHI(小西製作所)MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC - MIYOSHI(小西製作所)
材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー)寸法H(mm)18寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)3材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01746167SPBMC-35アイドラーB形14.32220
4,950
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
01746176SPBMC-40アイドラーB形17.21820
7,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
01746185SPBMC-50アイドラーB形18.71520
8,230
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01746194SPBMC-60アイドラーB形111.71320
9,470
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする