ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus

ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus - MIYOSHI(小西製作所)ナールドサムノブステンレス(めねじ) TKN-sus - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ステンレスSUS303材質(取付部)ステンレスSUS303取付部めねじ(段付)種類丸形内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01768208TKN-4-SUS168.5862.5M48.5
560
429
472(税込)
3日以内出荷
01768217TKN-5-SUS2011.5107.54M511.5
590
449
494(税込)
7日以内出荷
01768226TKN-6-SUS241512105M615
760
539
593(税込)
翌々日出荷
01768235TKN-8-SUS301816126M818
980
739
813(税込)
3日以内出荷
01768244TKN-10-SUS362320158M1023
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする