テンションレバー(おねじ) TL

テンションレバー(おねじ) TL - MIYOSHI(小西製作所)テンションレバー(おねじ) TL - MIYOSHI(小西製作所)
種類テンションレバー形状ノブ付形取付部おねじ材質(本体)鋼材S45C材質(握り玉)黒色フェノール樹脂表面処理(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボルト)鋼材S45C材質(シャフト)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
全23種類を絞り込む
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01768576TL-8×162034.55963166581013.5211M81665
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01768585TL-8×202034.55963206581013.5211M82065
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01768594TL-8×252034.55963256581013.5211M82565
5,700
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01768603TL-8×322034.55963326581013.5211M83265
5,820
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
01768612TL-8×402034.55963406581013.5211M84065
5,820
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
01768628TL-10×20254075.5802088101416242.5M102088
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01768637TL-10×25254075.5802588101416242.5M102588
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01768646TL-10×32254075.5803288101416242.5M103288
5,980
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
01768655TL-10×40254075.5804088101416242.5M104088
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01768664TL-10×50254075.5805088101416242.5M105088
5,980
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
01768673TL-12×25304988922597121719284.5M122597
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01768682TL-12×32304988923297121719284.5M123297
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01768698TL-12×40304988924097121719284.5M124097
7,700
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
01768707TL-12×50304988925097121719284.5M125097
7,860
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
01768716TL-12×63304988926397121719284.5M126397
7,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01768725TL-16×323255100110.532115122323336M1632115
8,840
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
01768734TL-16×403255100110.540115122323336M1640115
8,840
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
01768743TL-16×503255100110.550115122323336M1650115
9,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
01768752TL-16×633255100110.563115122323336M1663115
9,100
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
01768768TL-20×403568117.512340130143630406M2040130
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01768777TL-20×503568117.512350130143630406M2050130
11,400
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
01768786TL-20×633568117.512363130143630406M2063130
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
27030352TL-10X63254075.5806388101416242.5M106388
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする