MIYOSHI(小西製作所)
スリーアームハンドル TRA
種類
3アーム
材質
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(レバー部)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01769242
TRA-125
25
12
10
16
1
¥8,240
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
01769258
TRA-140
25
12
12
19
1
¥9,240
¥
6,998
¥7,698
(税込)
3日以内出荷
01769267
TRA-160
32
15
14
22
1
¥12,100
¥
8,998
¥9,898
(税込)
3日以内出荷
01769276
TRA-180
32
15
16
26
1
¥14,500
¥
13,980
¥15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください