ウェイトスポークハンドル車 WSH-N

ウェイトスポークハンドル車 WSH-N - MIYOSHI(小西製作所)ウェイトスポークハンドル車 WSH-N - MIYOSHI(小西製作所)
種類平スポーク材質鋳鉄FC200表面処理黒色チヂミ焼付塗装寸法G103内容量1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01770642WSH-160-N22402217
3,680
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01770658WSH-200-N224523.517
6,130
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
01770667WSH-250-N22502720
8,230
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする