MIYOSHI(小西製作所)
角リム型エンプラハンドル車 Y-N
種類
ソリッド
材質
(ボス)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(本体)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ねじ部)
黄銅C3604B
材質(キャップ)
アルミニウム
内容量
1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01770703
Y-125-N
315
30
12
16
125
¥2,450
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
01770712
Y-160-N
385
34
17
18
160
¥3,070
¥
2,298
¥2,528
(税込)
3日以内出荷
01770728
Y-200-N
425
38
18
20
200
¥4,550
¥
3,500
¥3,850
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください