曜日別特売

多関節ロボット用シールド付ケーブル

多関節ロボット用シールド付ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル - 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
種類FA用ケーブルダークブルー内容量1本
300件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01071498EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.591024
オープン
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071507EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.592024
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071516EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.593024
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071525EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.594024
オープン
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071534EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.595024
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071543EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.596024
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071552EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.597024
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071568EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.598024
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071577EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.599024
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071586EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 1P×AWG24210.5910024
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071595EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.591024
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071604EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.592024
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071613EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.593024
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071622EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.594024
オープン
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071638EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.595024
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071647EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.596024
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071656EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.597024
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071665EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.598024
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071674EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.599024
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071683EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3C×AWG243-0.5910024
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071692EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.591024
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071708EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.592024
オープン
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071717EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.593024
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071726EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.594024
オープン
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071735EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.595024
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071744EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.596024
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071753EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.597024
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071762EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.598024
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071778EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.599024
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071787EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 2P×AWG24420.5910024
オープン
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071796EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.591024
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071805EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.592024
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071814EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.593024
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071823EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.594024
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071832EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.595024
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071848EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.596024
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071857EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.597024
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071866EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.598024
オープン
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071875EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.599024
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071884EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 3P×AWG24630.5910024
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071893EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.591024
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071902EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.592024
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071918EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.593024
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071927EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.594024
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071936EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.595024
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071945EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.596024
オープン
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071954EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.597024
オープン
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071963EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.598024
オープン
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071972EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.599024
オープン
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
01071988EXT-3D-SB/CL3X/2517 300V 4P×AWG24840.5910024
オープン
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする