開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ

開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ - 三菱電機
(7件のレビュー)
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形内容量1個
全12種類を絞り込む
適合モータ容量(200~240V)(kW)
補助接点
フレーム
モーター容量(kW)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
フレーム
モーター容量(kW)
質量(kg)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01076032MSO-2×T10BC 0.4KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)111a×2+2b1159079T100.40.66(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
26,260
8,698
9,568(税込)
当日出荷
01076048MSO-2×T10BC 0.75KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)111a×2+2b1159079T100.750.66(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
26,260
8,698
9,568(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
01076057MSO-2×T10BC 1.5KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)111a×2+2b1159079T101.50.66(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
26,260
8,698
9,568(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
01076066MSO-2×T21BC 3.7KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)20/(380~440V)20/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×213813682T213.71.05(200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
(200-240V)18
(380-440V)18
(500-550V)17
46,520
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01075978MSO-2×T10 0.4KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)111a×2+2b1159079T100.40.66(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
24,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
01075987MSO-2×T10 0.75KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)111a×2+2b1159079T100.750.66(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
24,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
01075996MSO-2×T10 1.5KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)111a×2+2b1159079T101.50.66(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
24,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
01076005MSO-2×T10 2.2KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)11/(380~440V)7/(500~550V)6、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)111a×2+2b1159079T102.20.66(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200-240V)11
(380-440V)7
(500-550V)6
24,350
7,998
8,798(税込)
当日出荷
01076014MSO-2×T21 3.7KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×213813682T213.71.05(200-240V)3.7
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
(200-240V)18
(380-440V)18
(500-550V)17
43,940
14,980
16,478(税込)
当日出荷
01076023MSO-2×T25 5.5KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)26/(380~440V)25/(500~550V)20、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)32/(380~440V)322a2b×213813682T255.51.05(200-240V)5.5
(380-440V)11
(500-550V)11
(200-240V)26
(380-440V)25
(500-550V)20
49,540
15,980
17,578(税込)
当日出荷
01077764MSO-2×T20 3.7KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):3.7三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)18/(380~440V)18/(500~550V)17、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)131a1b×2+2b11597.579T203.70.7(200-240V)3.7
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
(200-240V)18
(380-440V)18
(500-550V)17
33,260
10,980
12,078(税込)
当日出荷
21033407MSO-2×T35 7.5KW 200V AC200V三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):(200~220V)34/(380~440V)32/(500~550V)26、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)60/(380~440V)602a2b×2153.716097T357.51.54(200-240V)7.5
(380-440V)15
(500-550V)15
(200-240V)34
(380-440V)32
(500-550V)26
56,280
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01076014
2020-03-22
用途: 門型クレーン走行用、マグネット交換修理
サービス業

商品に関しては、旧型から現行型への交換で、本体取り付け位置が、一緒であった為、スムーズに作業が行えました。

対象商品 : 01076005
2020-01-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

TBタイヤチェンジャーの正逆リレーに使いました、付いていた電磁開閉器は廃盤になっていたのでこちらを選びました。問題なく動いています。

対象商品 : 01076005
2018-03-29
用途: 機械のメンテナンス時

とても良かったです。メンテナンスの為には使いがってが良かった。

対象商品 : 01076014
2017-09-11
用途: 旋盤
製造業

素人でも何とか取替えができました  値段も地元の材料屋より安いし

対象商品 : 01076023
2018-05-07
用途: 機械メンテナンス
南電気建設業・工事業

旧型番の代替品と思って購入しました。
サイズが違うので、取付にちょっと苦労しましたが、
問題なく機能しています。

対象商品 : 01076005
2016-03-23
用途: 動力機器を押しボタンスイッチから交換

メカニカルスイッチ直結だと接点の寿命が短いので、MSを咬ますことにしました。
三菱のマニュアルはとても解り易い。
小型なのも◎

対象商品 : 01075987
2016-01-27
用途: 3相卓上型ドリルをタッピングに改造
テクノイトウ製造業

3相卓上型ドリルをタッピングに改造に使用した。問題点はドリルの回転数がやや早いこと。対策として、インバーターの使用を
考慮している。インバーターを使用した場合、可逆リレーの使用ができない。
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
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする