主回路サージ吸収器ユニット

主回路サージ吸収器ユニット - 三菱電機
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
定格使用電圧(V)
取付け方法
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25759223UT-SA3332--ヘッドオン-
5,860
4,098
4,508(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
01076915UT-SA3310関連商品---
3,850
取扱い終了
返品不可
01076924UT-SA3320関連商品AC240-S-T10、T12、T20(BC)、SD-T12、T20(BC)
4,070
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする