曜日別特売

電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ

電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ - 三菱電機
(7件のレビュー)
種類電磁接触器動作方式可逆式種別標準仕様形形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
全22種類を絞り込む
適合モータ容量(200~240V)(kW)
補助接点
コイル定格電圧(V)
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合モータ容量(200~240V)(kW)
適合モータ容量(380~440V)(kW)
適合モータ容量(500~550V)(kW)
定格使用電流(A)
補助接点
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
フレーム
コイル定格電圧(V)
開放熱電流(A)
取付け方法
質量(kg)
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01077012S-2×T10 AC100V1台三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)11/(500~550V)81a×2+2b858278T10AC100~12720、補助接点:10ねじ、DINレール0.55(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200~220V)11、(380~440V)7、(500~550V)6
18,950
6,298
6,928(税込)
当日出荷
01077073S-2×T20 AC100V1台三相かご形モータ(AC-3級):3.7三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)18/(500~550V)171a1b×2+2b859878T20AC100~12720、補助接点:10ねじ、DINレール0.59(200-240V)3.7
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
28,060
9,298
10,228(税込)
当日出荷
返品不可
01077037S-2×T21 AC100V1台三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T21AC100~12732、補助接点:10ねじ、DINレール0.41(200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
33,530
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
21034055S-2×T35 AC100V1台三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)60/(380~440V)60/(500~550V)602a2b×211416097T35AC100~12760、補助接点:10ねじ、DINレール0.55(200-240V)7.5
(380-440V)15
(500-550V)15
(200~220V)34、(380~440V)32、(500~550V)26
49,190
15,980
17,578(税込)
当日出荷
01077055S-2×T25 AC100V1台三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):11抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T25AC100~12732、補助接点:10ねじ、DINレール0.41(200-240V)5.5
(380-440V)11
(500-550V)11
(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20
41,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
01077028S-2×T10 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)11/(500~550V)81a×2+2b858278T10AC200~24020、補助接点:10ねじ、DINレール0.55(200-240V)2.2
(380-440V)2.7
(500-550V)2.7
(200~220V)11、(380~440V)7、(500~550V)6
18,950
6,298
6,928(税込)
当日出荷
01077082S-2×T20 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):3.7三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)18/(500~550V)171a1b×2+2b859878T20AC200~24020、補助接点:10ねじ、DINレール0.59(200-240V)3.7
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
28,060
9,298
10,228(税込)
当日出荷
01077046S-2×T21 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T21AC200~24032、補助接点:10ねじ、DINレール0.41(200-240V)4
(380-440V)7.5
(500-550V)7.5
(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
33,530
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
21034064S-2×T35 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):15抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)60/(380~440V)60/(500~550V)602a2b×211416097T35AC200~24060、補助接点:10ねじ、DINレール0.55(200-240V)7.5
(380-440V)15
(500-550V)15
(200~220V)34、(380~440V)32、(500~550V)26
49,190
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
21034073S-2×T50 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):22抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)80/(380~440V)60/(500~550V)802a2b×211416097T50AC200~24080、補助接点:10ねじ、DINレール1.3(200-240V)11
(380-440V)22
(500-550V)22
(200~220V)50、(380~440V)48、(500~550V)38
58,850
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
21034082S-2×T65 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):15三相かご形モータ(AC-3級):30三相かご形モータ(AC-3級):30抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)100/(380~440V)100/(500~550V)1002a2b×2115216112T65AC200~240100、補助接点:10ねじ、DINレール1.9(200-240V)15
(380-440V)30
(500-550V)30
(200~220V)65、(380~440V)65、(500~550V)45
91,440
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
21034098S-2×T80 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):19三相かご形モータ(AC-3級):37三相かご形モータ(AC-3級):45抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)120/(380~440V)100/(500~550V)1202a2b×2115216112T80AC200~240120、補助接点:10ねじ、DINレール1.9(200-240V)19
(380-440V)37
(500-550V)45
(200~220V)80、(380~440V)80、(500~550V)75
125,510
40,980
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
21034107S-2×T100 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):22三相かご形モータ(AC-3級):45三相かご形モータ(AC-3級):45抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)150/(380~440V)150/(500~550V)1502a2b×2140270137T100AC200~240150、補助接点:10ねじ、DINレール4.3(200-240V)22
(380-440V)45
(500-550V)45
(200~220V)100、(380~440V)93、(500~550V)75
135,530
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
01077064S-2×T25 AC200V1台三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):11抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T25AC200~24032、補助接点:10ねじ、DINレール0.41(200-240V)5.5
(380-440V)11
(500-550V)11
(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20
41,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
01077098S-2×T10BC AC100V1個三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)11/(500~550V)81a×2+2b858278T10AC100~12720、補助接点:10-0.55-(200~220V)11、(380~440V)7、(500~550V)6
20,280
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
01077107S-2×T10BC AC200V1個三相かご形モータ(AC-3級):2.2三相かご形モータ(AC-3級):2.7三相かご形モータ(AC-3級):2.7抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)11/(500~550V)81a×2+2b858278T10AC200~24020、補助接点:10-0.55-(200~220V)11、(380~440V)7、(500~550V)6
20,280
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
01077116S-2×T21BC AC100V1個三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T21AC100~12732、補助接点:10-0.41-(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
34,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01077125S-2×T21BC AC200V1個三相かご形モータ(AC-3級):4三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T21AC200~24032、補助接点:10-0.41-(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
34,820
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
01077134S-2×T25BC AC100V1個三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):11抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T25AC100~12732、補助接点:10-0.41-(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20
43,490
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
01077143S-2×T25BC AC200V1個三相かご形モータ(AC-3級):5.5三相かご形モータ(AC-3級):11三相かご形モータ(AC-3級):11抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)32/(380~440V)32/(500~550V)322a2b×28113681T25AC200~24032、補助接点:10-0.41-(200~220V)26、(380~440V)25、(500~550V)20
43,490
13,980
15,378(税込)
当日出荷
01077152S-2×T20BC AC100V1個三相かご形モータ(AC-3級):3.7三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)18/(500~550V)171a1b×2+2b859878T20AC100~12720、補助接点:10-0.59-(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
29,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
01077168S-2×T20BC AC200V1個三相かご形モータ(AC-3級):3.7三相かご形モータ(AC-3級):7.5三相かご形モータ(AC-3級):7.5抵抗負荷(AC~1級):(100~240V)20/(380~440V)18/(500~550V)171a1b×2+2b859878T20AC200~24020、補助接点:10-0.59-(200~220V)18、(380~440V)18、(500~550V)17
29,330
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21034073
2025-09-21
用途: マグネットスイッチ交換

使用していた物が摩耗し漏電していたので同じ物に交換しました。
配送も早く助かりました。

対象商品 : 01077046
2025-06-14
用途: 機械保守
建設業・工事業

物は問題ないです。端子カバーも標準でついてきて至れり尽くせり。画像のような渡り線及び取付ビスはついてこないので要注意です。

対象商品 : 01077082
2023-03-13
用途: 自動制御
建設業・工事業

商品の発送が迅速で満足しました。
顧客に大変喜ばれた。

対象商品 : 01077012
2021-05-25
用途: 制御盤のメンテナンス
土田制御

いつも仕入れている商社に見積もりをお願いしたところ御社より高い金額が回答されました。
その商社は同じ市内なのにちょっと距離が遠いため配達してくれません。
私の所からはおおむね50Km離れているため注文品は受け取りに行かなければなりません。
そのため御社の送料の3倍くらい経費がかかります。
今後は仕入れ先を御社に切り替えようと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 01077037
2018-06-19
用途: モーターの制御

S-2×T21 AC100V の幅Bは、63ではなく、136ではないでしょうか。(三菱電機のカタログを調べました)

2が参考にしています
対象商品 : 01077082
2016-11-01
用途: ホイストクレーンの走行マグネット(保守・交換用)
製造業

メーカーサイトでS-Nシリーズ(生産終了品)の代替機種として紹介されていたので購入したが、そもそも端子の径が違う。S-Nは4㎜だがこちらは3.5㎜。3.5㎜の圧着端子など用意して無いのでペンチで扁平させて無理やり結線。小型化もよいが、小さくて作業しづらい。接点のカバー(端子カバーではない)が簡単に外せないので今後メンテ時に、接点の溶着や溶断が目視できず大変そう。値段は安かったが、以上の点から今後は他メーカーへ切り替えようか、考えている。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 01077037
2015-10-13
用途: 検査装置への組込み

仕入れ業者より早く入手できる点がありがたい。
商品に関しては今まで使っているので特に問題はない。
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
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする