エアーチャック ショートタイプ 自転車対応

エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ エアーチャック ショートタイプ 自転車対応 モノタロウ
(38件のレビュー)

接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。

材質
本体:真鍮
プラグ:スチール
用途自転車 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)0.7 常用使用圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体空気 タイプクローズ 接続方式ワンタッチカプラー 適合タイヤバルブ英式 内容量1個
注意
※車種によっては使用できない場合がございます。
※エアー充填以外での使用はしないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01078096 -
659
725 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01078096
2024-06-05
用途:
スクータに空気を入れます。

従来の物はストレートなのでホイールに当たって入れられませんでしたがこれは横出しなので凄く便利です。

対象商品:
01078096
2024-05-03
用途:
自動車バイクのエアー管理に
教育・研究機関

小さめのヘッドなので、原付バイクにも使いやすいです。

対象商品:
01078096
2023-12-10
用途:
自転車の空気入れ
建設業・工事業

小さくて良いのですが、コネクター部でエアがわずかに漏れます。他のダスターなどでは漏れないので何か傷とか有るのでしょうか?空気入れとしては機能します。

2人が参考にしています
対象商品:
01078096
2023-09-06
用途:
自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車の空気入れ作業が今までの手動のポンプに比べて段違いに楽になった。

1人が参考にしています
対象商品:
01078096
2024-04-14
用途:
自転車の整備ように
オート サービス村上 様

自転車だけに、使用するのであれば、問題無く使えます。

対象商品:
01078096
2023-11-30
用途:
自転車修理

他社製品と比べても低価格で使用感は変わらないので良いです。

対象商品:
01078096
2023-01-04
用途:
子供たちの自転者に使用
サービス業

毎回複数台数自転者用空気入れで対応していたが大変疲れるので
コンプレッサーを使う方法にした。コスパ最高大変満足です。

対象商品:
01078096
2022-11-30
用途:
タイヤチューブ空気いれ
さくらサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

状況に応じて使いやすく、効率的です。購入してよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
エアー供給側のネジサイズはG 1/4ですか。
回答:
エアー供給側のネジサイズはG 1/4です。
1人が参考にしています
2023-12-21
質問:
ゴムのパッキンはどれが適合しますか。
回答:
適合するパッキンは、現在弊社では取り扱いがございません。
2023-12-21
質問:
商品説明に「適合バルブ:英式」と書かれていますが、レビューを見るとバイクへの充填ができているようです。米式兼用ですか。
回答:
英式バルブ専用です。
2023-12-21

「空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする