曜日別特売

鋭型刈込鋏

鋭型刈込鋏 - 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏 - 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏 - 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏 - 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏 - 吉岡刃物製作所鋭型刈込鋏 - 吉岡刃物製作所
(5件のレビュー)
用途刈込鋏種類ナタ柄使用目的刈込内容量1丁
全9種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃渡り(mm)
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃渡り(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01078175125520150150安来鋼白紙
7,600
4,998
5,498(税込)
当日出荷
01078184126710180180安来鋼白紙
8,950
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
01078193126710180180安来鋼青紙
11,680
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
01078202127790210210安来鋼白紙
13,080
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
01078218127790210210安来鋼青紙
16,250
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
01078227128575240240安来鋼白紙
17,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
01078236128575240240安来鋼青紙
20,830
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
01078245129605270270安来鋼青紙
24,900
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
01078254130635300300安来鋼青紙
28,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01078236
2023-04-19
用途: 造園作業
製造業

枝が柔らかめの刈込み用として購入しました。歯長もほどほどで取り回しが良く、1回で大きく刈れるので作業効率が上がりました。

対象商品 : 01078218
2020-05-16
用途: 庭木の剪定
その他業種

この商品の材質が安来白紙となっており、思ったより耐久性が良いように感じます。
又、研ぎやすいのも特徴らしいので、時々研ぎながら使っていきたいと思っております。

対象商品 : 01078175
2021-02-22
用途: 生クネ狩
田島 克益

切れ味は最高でしたが、柄と刃の接合部分から折れてしまいました。ちと残念

対象商品 : 01078218
2020-03-04
用途: 庭木の剪定時
農・林・水産業

新しいうちは切れ味もいいし使い易いと思います。
後はどれぐらい持ってくれるかに期待しています。

対象商品 : 01078175
2018-05-09
用途: 剪定作業
有限会社野口興産

柄の長さが店頭販売品にはない丁度よい長さである。使用に応じて刃を研げるため、寿命が長く、コスパがよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする