吉岡刃物製作所
止メ付葉刈鋏
(1件のレビュー)
全長(mm)
810
刃渡り(mm)
210
切断径(mm)
刃~5mm以下枝まで
仕様
ネジ式(10mm)、ゆるみ止ナット付、裏スキ
材質
安来鋼青紙スーパー
アズワン品番
64-8284-15
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01078306
108
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください