曜日別特売

刈込鋏 普通型

刈込鋏 普通型 - 吉岡刃物製作所
(2件のレビュー)

切れはバツグン。身近に使う優れもの。
白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。

刃長(mm)180全長(mm)690刃渡り(mm)180内容量1丁
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01078342102(A)安来鋼白紙
8,450
4,998
5,498(税込)
当日出荷
01078358102(A)安来鋼白紙
9,130
5,998
6,598(税込)
当日出荷
01078367102(B)安来鋼青紙
7,910
取扱い終了
01078376102(B)安来鋼青紙
8,395
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01078358
2024-06-27
用途: 庭木選定
運輸・通信業

思っていたより力が弱くても楽に切ることが出来て、切れ味についてとても満足しました。
参考までに選定した枝の太さは、10mm~15mmくらいでした。
切った枝の処理(細かく裁断⇒ゴミ出し)も短時間で出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 01078358
2022-07-05
用途: 庭木剪定

購入したての為切味は最高です。
使い込んでいく中で研磨した時の切味がどうかは、今後見ていかなければわからない所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
1が参考にしています
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする