曜日別特売

荒木用鋏

荒木用鋏 - 吉岡刃物製作所
(21件のレビュー)

切れはバツグン。身近に使う優れもの。

全長(mm)670刃渡り(mm)170最大切断能力(mm)15仕様ネジ式(10mm)、ユルミ止めナット付材質安来鋼白紙内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01078507123
8,800
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01078507
2023-05-14
用途: 剪定等園芸作業
建設業・工事業

以前持っていた剪定鋏の柄が折れたので、修繕するより新しいのを購入することにしました。柄の交換は結構難しく、柄も安くないので、新規購入です。太い枝も剪定できるように、荒木用鋏にしました。切れ味はよく、問題ありませんが、思っていたより、重く、結構疲れます。柄の中間を持てば、解消はできます。総合的に、コスパもよく、よかったと思います。

対象商品 : 01078507
2022-11-18
用途: 庭木の手入れにつかっています
不動産業

思ったより切れ味が庸使い勝手が良いです。太い枝も楽々です。

対象商品 : 01078507
2022-07-11
用途: 強剪定作業時
清花庭縁建設業・工事業

30年ほど植木職人をしております。キンモクセイやレッドロビン生垣での強剪定用に今回初めて使用しました。今までは刈込み鋏の元刄や剪定鋏で太い枝を切ってましたが荒木用ハサミを買ってからは力もそれほど入れずにカット出来るので作業効率も捗りますし、何より手に負担も掛からずに切れるので女性でも自宅用で一丁あると重宝すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01078507
2022-01-05
用途: 太枝切
農・林・水産業

今回の購入で3本目になります。太枝専用ですが樫のような固い葉(刃に挟まり切れにくい)でもよく切れます。初期の頃購入したものは柄のカシメが頼りなく折れ、割れを起こしましたが現在では若干丈夫にカシメられています。私は瞬間接着剤をカシメ部分に流し固定、折れ、割れにつながる

1が参考にしています
対象商品 : 01078507
2022-04-10
用途: 庭木の剪定

問題なく使えています。必要充分で、すごくいいというほどでもないので星4つです。

1が参考にしています
対象商品 : 01078507
2021-12-15
用途: 樹木の剪定作業
その他業種

カシや金木犀などの幹が少々太くても、余裕をもって刈込みができました。

対象商品 : 01078507
2021-05-28
用途: 植木の剪定

軽い力でとても良く斬れます。変な癖も無いので誰でも簡単に扱える良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 01078507
2021-01-05
用途: 庭の植木剪定

自宅の庭に植えているキンモクセイ、サルスベリ、バベの木、マキの木等の枝をカットする為
荒木用鋏を購入し使用してみました。直径が6~10mm位の枝がスムーズにカットされ刃こぼれせずに仕上げられたのが非常に良かったです。柄元は少し思いですが、てこの原理を使用すればかなり楽に切断出来ます。後は、メンテナンスの管理をしっかりしておけば長く使用できると思っております。今は、購入して良かったと感じております。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする