曜日別特売

生花鋏

生花鋏 - 吉岡刃物製作所
(1件のレビュー)
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)50仕様カシメリベット(6mm)使用目的ガーデニング内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01078665206(B)安来鋼青紙
5,300
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
01078656206(A)安来鋼白紙
4,430
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01078656206(A)01078665206(B)206(A) 生花鋏 吉岡刃物製作所 01078665生花鋏吉岡刃物製作所1丁
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01078656
2018-07-10
用途: 生け花
フローラルスペース双恭サービス業

安いのによく切れます。急に体験の方が買いたいといわれても買っていただきやすいお値段です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする