曜日別特売

盆栽鋏

盆栽鋏 - 吉岡刃物製作所
(1件のレビュー)
用途ガーデニング、農園等に。刃渡り(mm)60仕様カシメリベット(5mm)材質安来鋼白紙使用目的ガーデニング内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01078674207
3,850
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01078674
2015-10-02
用途: 庭木剪定

松、紅葉、マキ等の選定に植木鋏の代用で足長盆栽鋏と剪定鋏を使用しています。
この鋏は刃先のケンカが中間部からきつくなっており使用感はあまり良くないと思います。
切れないとは思いませんが全体の仕上げ他なじめません。
白紙使用とすれば価格は安いと思いますがもう少し高くても品質感がほしいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする