鋏正宗 芽切鋏 本革サック

鋏正宗 芽切鋏 本革サック - 吉岡刃物製作所
(6件のレビュー)
全長(mm)210適合ベルト幅(mm)40適合芽切り鋏専用材質牛革幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm)アズワン品番64-8284-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01079042904
3,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01079042
2022-07-20
用途: 剪定作業

しっかりした作りで良いです。
フックがついてるのでベルトに装着が簡単にできます。

対象商品 : 01079042
2022-02-10
用途: 松の手入れ
農・林・水産業

純正品なので収まりがよく、小さいので木に登った際にも引っ掛かりにくく気に入ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 01079042
2022-08-20
用途: 庭木の芽切り
株式会社三河猪家飲食業

しっかりした作りなので、耐久性が期待できる。大切に使用したい。

対象商品 : 01079042
2021-05-14
用途: 摘果鋏用ホルダ
農・林・水産業

アルスコーポレーションの摘果ハサミ(300L-DX-BP)を収納するホルダを探していたが本製品はハサミがピッタリと収まり、また取り出し易く
使いのでお勧めである。

対象商品 : 01079042
2017-09-11
用途: 芽切鋏使用時に使う
農・林・水産業

同時に購入した吉岡刃物の芽切鋏を使用する時に使います。同じ会社だから当然ぴったりと収納出来ますが、よくよく材質を見ると革と革の間は厚紙のように見えるのですが・・・

対象商品 : 01079042
2016-03-03
用途: 植木剪定

鋏でサックの先を突き破らないので安心、芽切鋏との折合も良く満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする