吉岡刃物製作所
片手刈込鋏(大)ガード付 本革サック
全長(mm)
約39
適合
280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用
幅(mm)
約11.5
厚さ(mm)
約6.5
適合ベルト幅(mm)
約4
アズワン品番
64-8284-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01079076
907
¥
6,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください