曜日別特売

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mm

NBR(ニトリルゴム)シート テープ付 厚さ8mm - アキツ
(1件のレビュー)
厚さ(mm)8仕様片面粘着テープ付材質汎用ニトリルゴム(NBR)硬度70(タイプA)耐熱温度(℃)100厚さ公差(mm)±0.4耐油性(%)40耐寒温度(℃)-25内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
010820778×100×100100100
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010820868×100×200100200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010820958×100×300100300
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
010821048×100×500100500
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
010821138×100×10001001000
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
010821478×200×200200200
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
010821568×200×300200300
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
010821658×200×500200500
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
010821748×200×10002001000
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
010822088×300×300300300
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
010822178×300×500300500
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
010822268×300×10003001000
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
010822538×500×500500500
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
010822628×500×10005001000
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
010821228×100×15001001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010821388×100×20001002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010821838×200×15002001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010821928×200×20002002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010822358×300×15003001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010822448×300×20003002000
オープン
取扱い終了
返品不可
010822788×500×15005001500
オープン
取扱い終了
返品不可
010822878×500×20005002000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01082086
2021-12-21
用途: バイクのレストア

古いバイクのウィンカーが手に入らず、それならばとLEDの省電力のものを着けることにしました。LEDウィンカーの根元の形とバイクのカウルに開口された形があわなかった(根元の形<カウルの開口の形)ので、このゴム板で台座を自作しました。板厚が薄いと台座として強度が足りないし、厚いとウィンカーのネジ部が台座の中になってしまうし、ということでこの板厚を選びました。糸鋸機とドリル機(穿孔刃)で簡単に加工できました。いい感じに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
452:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ニトリルゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする