カクダイ
メタカポリクリア内ネジ(ワンタッチ)
メタカポリ専用ワンタッチ継手(面取り不要)。
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
使用温度(℃)
1~95
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01092333
615-252-10A
10
¥2,450
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
01092342
615-252-13
13
¥2,550
¥
1,998
¥2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材