曜日別特売

丸鉢つきSトラップ

丸鉢つきSトラップ - カクダイ
(1件のレビュー)
用途オーバーフローなしの手洗器用形状Sトラップ材質黄銅寸法(mm)(テール管)呼32×150呼び径32アズワン品番64-6503-84はさみ込み厚さ(mm)最大35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01093663433-319-32
9,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01093663
2017-04-19
用途: 天然石洗面器の排水Sトラ
C.S.T

商品届くのが早く、価格も普通だから買いに行くより楽!また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする