曜日別特売

自閉立水栓(沃)(トール)

自閉立水栓(沃)(トール) - カクダイ

水栓上部を押すと吐水、自動的に止水。吐水時間が約6秒に設定されていますが、調節が可能です。

厚さ(mm)5~35オールドブラス呼び径(mm)13規格JIS適合品取付穴径(mm)22~28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01094092716-319-13
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする