厨房用横形自在水栓

厨房用横形自在水栓 - カクダイ

90°開閉制限仕様です

用途一般地・寒冷地共用呼び径(mm)13仕様二条ネジスピンドル固定コマ規格JIS適合品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01094363707-007-13QR
7,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01094363707-007-13QR49694198707-007-13QR707-007-13QR 厨房用横形自在水栓 カクダイ 49694198厨房用横形自在水栓カクダイ1個
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする