カクダイ
洗濯機用水栓(ストッパーつき)
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。
取付けの所要時間を大幅に短縮可能。
自動閉止機構付き。
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
使用地区
一般地
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
入数
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01095483
732-001-13
64-6502-55
5/箱、30/梱
オープン
¥7,598
¥
5,998
アウトレット
¥6,598
(税込)
当日出荷
残り1点です
01095492
737-002-13
64-6502-52
40/箱
¥10,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください