銅管ホースエンド

銅管ホースエンド - カクダイ
用途Φ8銅管と灯油ホースの接続用材質黄銅、(スリーブ)樹脂形状ストレート種類銅管ホース継手アズワン品番64-6499-38内容量1個
注意
※黄銅製スリーブへの組替えは行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01095824668-031G(銅管)8(銅管)8
820
639
703(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする