曜日別特売

Vガイドホィール

Vガイドホィール - ノーブランドVガイドホィール - ノーブランド

V面研削処理済み、複列アンギュラーベアリング構造で、グリス封入済み。

硬度HRC60-62内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
溝深さG(mm)
溝幅G(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
MDw内側(mm)
MDw外側(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01101433W119.5577.8744.762(-0.0076~+0)15.848±0.0510.2540.5080.2296.6807.92411.861
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101442W1X19.5577.8744.762(-0.0076~+0)15.848±0.0510.2540.5080.2296.6807.92411.861
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101458W2X30.77311.0999.525(-0.0076~+0)25.399±0.0510.3810.7620.22913.46212.70018.236
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
01101467W3X45.71815.87411.999(-0.0076~+0)38.099±0.0760.4320.8890.22916.45919.04926.974
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
01101476W4X59.94219.04915.001(-0.0076~+0)50.798±0.0760.5081.0160.38122.30025.33934.924
オープン
7,598
8,358(税込)
12日以内出荷
返品不可
01101485W1SSX19.5577.8744.762(-0.0076~+0)15.848±0.0510.2540.5080.2296.6807.92411.861
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
01101494W2SSX30.77311.0999.525(-0.0076~+0)25.399±0.0510.3810.7620.22913.46212.70018.236
オープン
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
01101503W3SSX45.71815.87411.999(-0.0076~+0)38.099±0.0760.4320.8890.22916.45919.04926.974
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101512W4SSX59.94219.04915.001(-0.0076~+0)50.798±0.0760.5081.0160.38122.30025.33934.924
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101528W1SS22719.5577.8744.762(-0.0076~+0)15.848±0.0510.2540.5080.2296.6807.92411.861
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
01101537W2SS22730.77311.0999.525(-0.0076~+0)25.399±0.0510.3810.7620.22913.46212.70018.236
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101546W3SS22745.71815.87411.999(-0.0076~+0)38.099±0.0760.4320.8890.22916.45919.04926.974
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする