ノーブランド
Vガイド ミリサイズ用ブッシュ
材質
ステンレス鋼(JIS SUS 304C相当)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
10
13
19
22
寸法H(mm)
13.68(公差0、-0.1)
17.24(公差0、-0.1)
24.68(公差0、-0.1)
29.26(公差0、-0.1)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法N(mm)
寸法X(mm)
寸法S(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01101555
B1SSM
10
13.68(公差0、-0.1)
4.75(公差0、-0.008)
3(公差+0.014、0)
0.3(公差±0.05)
6.06(公差±0.02)
10
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01101564
B2SSM
13
17.24(公差0、-0.1)
9.52(公差0、-0.009)
6(公差+0.018、0)
0.6(公差±0.05)
6.45(公差±0.02)
12
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101573
B3SSM
19
24.68(公差0、-0.1)
11.99(公差0、-0.011)
8(公差+0.022、0)
1(公差±0.05)
9.06(公差±0.02)
17
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101582
B4SSM
22
29.26(公差0、-0.1)
14.99(公差0、-0.011)
10(公差+0.022、0)
1.5(公差±0.05)
10.47(公差±0.02)
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101598
BX1SSM
10
13.68(公差0、-0.1)
4.75(公差0、-0.008)
3(公差+0.014、0)
0.3(公差±0.05)
6.06(公差±0.02)
10
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01101607
BX2SSM
13
17.24(公差0、-0.1)
9.52(公差0、-0.009)
6(公差+0.018、0)
0.6(公差±0.05)
6.45(公差±0.02)
12
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101616
BX3SSM
19
24.68(公差0、-0.1)
11.99(公差0、-0.011)
8(公差+0.022、0)
1(公差±0.05)
9.06(公差±0.02)
17
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
01101625
BX4SSM
22
29.26(公差0、-0.1)
14.99(公差0、-0.011)
10(公差+0.022、0)
1.5(公差±0.05)
10.47(公差±0.02)
20
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください