ノーブランド
Vガイドレール ステンレス 片刃レール取付穴付
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
50
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
140
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法J(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01103034
T‐1SS 90L
4
3.5
90
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103043
T‐1SS 140L
4
3.5
140
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103052
T‐1SS 190L
4
3.5
190
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103068
T‐1SS 240L
4
3.5
240
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103077
T‐1SS 290L
4
3.5
290
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103086
T‐1SS 340L
4
3.5
340
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103095
T‐1SS 390L
4
3.5
390
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103104
T‐1SS 440L
4
3.5
440
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103113
T‐1SS 490L
4
3.5
490
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103122
T‐1SS 540L
4
3.5
540
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103138
T‐1SS 590L
4
3.5
590
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103147
T‐1SS 640L
4
3.5
640
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103156
T‐1SS 690L
4
3.5
690
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103165
T‐1SS 740L
4
3.5
740
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103174
T‐1SS 790L
4
3.5
790
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103183
T‐1SS 840L
4
3.5
840
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103192
T‐1SS 890L
4
3.5
890
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103208
T‐1SS 940L
4
3.5
940
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103217
T‐1SS 990L
4
3.5
990
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103226
T‐1SS 1040L
4
3.5
1040
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103235
T‐1SS 1090L
4
3.5
1090
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103244
T‐1SS 1140L
4
3.5
1140
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103253
T‐1SS 1190L
4
3.5
1190
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103262
T‐1SS 1240L
4
3.5
1240
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103278
T‐1SS 1290L
4
3.5
1290
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103287
T‐1SS 1340L
4
3.5
1340
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103296
T‐1SS 1390L
4
3.5
1390
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103305
T‐1SS 1440L
4
3.5
1440
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103314
T‐1SS 1490L
4
3.5
1490
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103323
T‐1SS 1540L
4
3.5
1540
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103332
T‐1SS 1590L
4
3.5
1590
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103348
T‐1SS 1640L
4
3.5
1640
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103357
T‐1SS 1690L
4
3.5
1690
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103366
T‐1SS 1740L
4
3.5
1740
11.1±0.381
4.75±0.381
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103375
T‐1SS 1790L
4
3.5
1790
11.1±0.381
4.75±0.415
0.79±0.05
1.57
0.25
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01103384
T-2SS 90L
5.5
4.5
90
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103393
T-2SS 140L
5.5
4.5
140
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103402
T-2SS 190L
5.5
4.5
190
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103418
T-2SS 240L
5.5
4.5
240
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103427
T-2SS 290L
5.5
4.5
290
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103436
T-2SS 340L
5.5
4.5
340
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103445
T-2SS 390L
5.5
4.5
390
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103454
T-2SS 440L
5.5
4.5
440
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103463
T-2SS 490L
5.5
4.5
490
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103472
T-2SS 540L
5.5
4.5
540
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103488
T-2SS 590L
5.5
4.5
590
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103497
T-2SS 640L
5.5
4.5
640
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103506
T-2SS 690L
5.5
4.5
690
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103515
T-2SS 740L
5.5
4.5
740
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
01103524
T-2SS 790L
5.5
4.5
790
15.88±0.381
6.35±0.381
0.79±0.05
2.36
0.38
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300