Western Digital(ウエスタンデジタル)
WD Blue WD10EZEX
(2件のレビュー)
サイズ
3.5インチ
容量
1TB
キャッシュメモリ(MB)
64
ディスク回転数(min
-1
[r.p.m])
7200
インターフェイス
SATA
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01106805
WD10EZEX-R
オープン
¥
35,980
¥39,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください