曜日別特売

黒染床皮ツールケース2段

黒染床皮ツールケース2段 - コヅチ黒染床皮ツールケース2段 - コヅチ
(1件のレビュー)
材質床皮ブラック寸法(mm)W90×H230質量(g)150適合ベルト幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01141525SP-07
3,420
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01141525
2016-01-30
用途: 電工
建設業・工事業

今まではマーベルを使用していました。
175サイズを使用していますので、サックが大きすぎてイマイチでした。
安価で黒ということで購入してみました。
床革なので硬く、見た目もマーベルほど期待できませんが、サイズ的には150~175のニッパを使用される方には調度良いサイズになっています。
使い込んでどれほど馴染んでくれるか期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする