黒染床皮カッターケース 2段

黒染床皮カッターケース 2段 - コヅチ黒染床皮カッターケース 2段 - コヅチ
(2件のレビュー)
材質床皮ブラック寸法(mm)W65×H200質量(g)70適合ベルト幅(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01141552SI-08
1,580
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01141552
2019-12-19
用途: カツタ-収納
建設業・工事業

コヅチは昔から名が通っていますよね。とても良いです。前に別のケ-スをホ-ムセンタ-で買いましたが、ホームセンターはホ-ムセンターですね。すぐ壊れました。

対象商品 : 01141552
2018-01-14
用途: シーリング作業時
建設業・工事業

縫製が弱すぎる。
替刃ポケットが剥離してきた。
これなら普通のキャンパス地の製品のほうが長く使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする