レーザーマスタープレミアム(本体+受光器+三脚)

レーザーマスタープレミアム(本体+受光器+三脚) - Y'sGOD
(10件のレビュー)

2倍明るいヤツ。
高輝度を超えたハイパー高輝度レーザー墨出し器。
暗い場所でも作業しやすいLEDライト点灯。
従来品よりも受光器のターゲットポイントに合わせやすい。360度滑らか微調整エンドレスネジ。
耐衝撃ゴム足仕様。

照射ライン水平ライン(110°照射)、たち線2本(正面縦・左側縦)、鉛直クロスライン、大矩ライン、地墨ポイント仕様屋内・屋外兼用、レーザー墨出し器、ジンバル式、屋外・受光器対応付属品専用ケース、レーザーゴーグル、L型板、単3アルカリ乾電池(テスト用)3本質量(kg)0.97ヤマシンレッド電源単3アルカリ乾電池、または単3充電池/3本本体寸法(mm)110×127×189.5直角精度90°±0.012°連続使用時間(時間)約5(縦・横使用時)光源可視光半導体レーザー2.5mW以下 635nm(地墨:650nm)自動補正範囲±5°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54作業範囲屋内/約10m、屋外/約25m(受光器使用時)縦ライン精度(mm)10m/±1水平ライン精度(mm)10m/±1レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)10m/約3作動温度(℃)-5~40ライン出射角(°)各垂直/140、水平/360内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01117838PM-4-W
121,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01117838
2018-06-09
用途: 建築墨出し

レーザー光は明るくて見やすいのでとても良い。
受光器の精度が±1mm以下と仕様に書いてあったが±2㎜くらいの誤差がある。
三脚の気泡管の気泡が小さく見づらい。また、伸縮部が固い。
新品とは思えないほどのキズ、汚れが多くみられた。
値段に関してはとても安くお買い得だと思う。

対象商品 : 01117838
2018-05-03
用途: 空調作業時
平原設備建設業・工事業

値段もお手頃で精密さも大満足です。通販な為運送時は大丈夫かな?と不安もありましたが、梱包も丁寧にしっかりしていただいていたので、喜んでおります。おススメの一品です。

対象商品 : 01117838
2018-04-08
用途: ホールの座席移動に使用。
その他業種

レーザーの照度が低くてほぼ使えない。値段の割にどうかと思います。

対象商品 : 01117838
2017-10-16
用途: 損害確認の際に高低差等の計測
サービス業

現場計測時に第三者にも計測結果に説得性があり、信頼を得られる。

対象商品 : 01117838
2016-10-20
用途: 発電設備の機械据え付け
川原建設業・工事業

最初はレーザーの太さが気になりましたが,自分で上か下,右か左かを決めて測定すれば結構使えます。これで荒墨を出してからトランシットで測定しても±0.5mm以内の測定結果でした。

対象商品 : 01117838
2016-09-12
用途: 機材の設置、据え付け

同時に3台購入して約1年使用しました。ハードな使用だったので2回ほど修理に出しましたが、今でも活躍してます。
電池ボックスが小さいのでニッケル水素などの充電池はうまく収まらないかもしれません。(エネループプロを入れるとフタがうまく閉まりません)ここは改善していただきたいですね。

対象商品 : 01117838
2016-03-28
用途: 搬送機の取付け

レベル出しが簡単になるので、ガイドレールの立ち上げや入口枠の取付け作業が早くなりました。

対象商品 : 01117838
2016-10-01
用途: 内装工事

購入してから10日間で故障しました。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので別途連絡させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする