レーザー光は明るくて見やすいのでとても良い。
受光器の精度が±1mm以下と仕様に書いてあったが±2oくらいの誤差がある。
三脚の気泡管の気泡が小さく見づらい。また、伸縮部が固い。
新品とは思えないほどのキズ、汚れが多くみられた。
値段に関してはとても安くお買い得だと思う。
値段もお手頃で精密さも大満足です。通販な為運送時は大丈夫かな?と不安もありましたが、梱包も丁寧にしっかりしていただいていたので、喜んでおります。おススメの一品です。
最初はレーザーの太さが気になりましたが,自分で上か下,右か左かを決めて測定すれば結構使えます。これで荒墨を出してからトランシットで測定しても±0.5mm以内の測定結果でした。
同時に3台購入して約1年使用しました。ハードな使用だったので2回ほど修理に出しましたが、今でも活躍してます。
電池ボックスが小さいのでニッケル水素などの充電池はうまく収まらないかもしれません。(エネループプロを入れるとフタがうまく閉まりません)ここは改善していただきたいですね。
購入してから10日間で故障しました。
この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので別途連絡させていただきます。