曜日別特売

子供エプロン ポケット付

子供エプロン ポケット付 - 三景子供エプロン ポケット付 - 三景
(1件のレビュー)

使い捨ての不織布エプロンです。
フィルム部をひっくり返すとポケットができます
紙と違い不織布なのでかさつきがなく、子供が嫌がりません。柔らかい為、肩紐を本体から切り離し結べます
食べこぼしをキャッチして洋服を汚れにくくし、お掃除も楽になります
食べこぼしをキャッチして洋服を汚れにくくし、お掃除も楽になります

材質不織布寸法(mm)310×350内容量1パック(250枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
デザイン
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01200912310×350mm普及タイプ
7,598
8,358(税込)
当日出荷
01200928-こいぬ
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01200912
2023-11-09
用途: 食事
有限会社中村創美建設業・工事業

ポケットついているためある程度はキャッチしてくれる優れものたろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする