ナイロンポリCタイプ

ナイロンポリCタイプ - 福助工業ナイロンポリCタイプ - 福助工業ナイロンポリCタイプ - 福助工業ナイロンポリCタイプ - 福助工業ナイロンポリCタイプ - 福助工業ナイロンポリCタイプ - 福助工業
(10件のレビュー)

チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。
自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。
液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。

用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど内容量1パック(50枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012113420706604ONy15/L-LDPE8090×170+27
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
012113580706612ONy15/L-LDPE80100×200+29
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
012113670706620ONy15/L-LDPE80110×210+33
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
012113760706639ONy15/L-LDPE100120×220+34
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
012113850706647ONy15/L-LDPE100130×240+38
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
012113940706655ONy15/L-LDPE100140×250+41
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
012114030706663ONy15/L-LDPE100150×260+41
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
012114120706671ONy15/L-LDPE100160×260+41
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
012114370706698ONy15/L-LDPE120200×320+50
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
012114280706681ONy15/L-LDPE120180×300+46
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01211342
2023-05-05
用途: スープの保存
教育・研究機関

食材によっては穴が開く(魚の骨で穴が開いた)。
横に寝かすと漏れる時がある。
それさえ気を付ければ、1年以上保存しても液漏れはせず、大丈夫でした。

対象商品 : 01211437
2022-12-16
用途: ホカロン使って、無酸素保存に使ってみています
タケノコイングリッシュハウス教育・研究機関

いちいちヒートシールしなくてもいいので楽。チャックで酸素バリアをどこまで達成できるかをチェックしています。

1が参考にしています
対象商品 : 01211376
2022-07-06
用途: 発酵果肉の梱包
株式会社アイエスシー卸売・小売業

ガスが充満しても破裂することなく強度しっかりしています

1が参考にしています
対象商品 : 01211358
2022-03-11
用途: 保存用

パット見、小さいと思ったのですが、入れると結構入ります。水ものを入れても漏れることなく丈夫です。

対象商品 : 01211342
2021-12-19
用途: 化粧品の分包
猿田彦クリニック医療・福祉・介護関連業

液体のサービス用化粧品の分包に使っていますが、液漏れもなくチャックの締まりも問題なくいい商品です。

対象商品 : 01211403
2022-01-14
用途: 出汁の販売用
飲食業

思っていたより厚みがあり、しっかりとしていた。
ジップもしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 01211367
2020-04-27
用途: 出汁の持ち帰り
サービス業

ジッパーもあきにくく、液体を入れて、テイクアウトしてますが、使いやすいです

対象商品 : 01211342
2021-01-09
用途: 農産物 粉子を入れました
農・林・水産業

丈夫で使いやすいもので、満足しています サイズの種類がもっとあれば良いです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする