PET T型カード立 タテ型

PET T型カード立 タテ型 - 友屋PET T型カード立 タテ型 - 友屋

配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。
両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0121294340829XXX(中紙)210×297
620
549
604(税込)
当日出荷
0121295240831XXX(中紙)148×210
450
419
461(税込)
当日出荷
0121296840833XXX(中紙)105×148
350
319
351(税込)
当日出荷
0121297740830XXX(中紙)182×257
560
499
549(税込)
当日出荷
01212986B6タテ(中紙)128×182
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする