曜日別特売

黄ポスター 無地

黄ポスター 無地 - タカ印(ササガワ)
(6件のレビュー)

商品名、価格、商品の特性や効能、使い方などを伝えたりことを自由に記載できます。お店のおすすめ品やお買得情報を伝えるとより効果的です。
明るい黄色なので、アイキャッチャーの役割を果たし、来客者の注目や注意喚起を促します。

仕様プリンター対応、インクジェットレーザー材質黄染上質紙入数(枚)50紙厚(g/m2)105紙厚(mm)0.12内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0121324811A1902A4判
1,120
取扱い終了
代替品有
0121325711A1903B4判
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0121324811A1902063474982902/11/0111A1902 黄ポスター 無地 タカ印(ササガワ) 06347498黄ポスター 無地タカ印(ササガワ)1冊(50枚)
979
税込1,077
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01213248
2024-03-07
用途: ポップで使っています

色も明るく、厚みがあり、しっかりしているので重宝しています。

対象商品 : 01213248
2023-07-05
用途: 商品のポップに使っています

ポップにして使用しているのですが、しっかりした厚みがあって、丈夫でとても良い紙質です。

対象商品 : 01213248
2022-10-09
用途: ミニ垂れ幕風ポスター
MONSTERサービス業

発色が良くて、目がチカチカしない色味の黄色を探していました。何度も貼ったり剥がしたりして使いたかったので、ラミネート加工して使用しました。
紙の厚みも丁度良く、ラミネートもしっかりと密着して綺麗に仕上がりました。

対象商品 : 01213248
2022-11-04
用途: 商品のポップに使っています

いつも使わせて頂いています。
厚みもしっかりしていて、ポップに適しています。

対象商品 : 01213248
2022-08-28
用途: 商品のポップに使っています

明るい色で、とても目立って目を引く色だと思います。最近はこちらの用紙をいつもつかわせてもらっています。

対象商品 : 01213248
2020-07-27
用途: 店頭のポップに使用
株式会社ケイフーズ卸売・小売業

普通のコピー用紙より少し厚めでしっかりしているので、店頭のポップに使用してます。
淡い色で無く、目立つ色なのでお客様の目を引いてとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする