佐藤計量器製作所
温度分離型センサ/8101-22
電源
専用ACアダプタ(付属品)、ACアダプター次側:AC100V~240V 50/60Hz 0.3A
※PSE認証はAC100Vでの取得品です。
用途
コードレス温度表示器/8101-00 SK-M350R-T用のセンサです。
温度測定範囲(℃)
-40~190
質量(g)
310
コード長さ(m)
3
センサータイプ
Pt100Ω
測定精度
±(0.2%rdg+0.4)℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
127×71×50.5
センサー寸法(mm)
Φ3.2×150
防水仕様
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01121365
SK-M350R-T-S2(8101-22)
¥90,000
¥
79,980
¥87,978
(税込)
35日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください