HPC50,100,200用 取付金具

HPC50,100,200用 取付金具 - PISCO(ピスコ)
材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※移動端用と固定端用が兼用です。両方を必要とする場合は、移動端用と固定端用のそれぞれご注文ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01135907HPC50-K
550
428
471(税込)
5日以内出荷
返品不可
01135916HPC100-K
550
428
471(税込)
5日以内出荷
返品不可
01135925HPC200-K
550
428
471(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする