曜日別特売

300V 耐ノイズ性耐油性シールド付

300V 耐ノイズ性耐油性シールド付 - 倉茂電工
種類FA用ケーブル内容量1本
261件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
公称断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01135968VCTF36SB 2C×0.5SQ 黒21.91000.5
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01135977VCTF36SB 3C×0.5SQ 黒31.91000.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01135986VCTF36SB 4C×0.5SQ 黒41.91000.5
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01135995VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9100.5
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136004VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9200.5
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136013VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9300.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136022VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9400.5
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136038VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9500.5
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136047VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9600.5
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136056VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9700.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136065VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9800.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136074VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.9900.5
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136083VCTF36SB 6C×0.5SQ 黒61.91000.5
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136092VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9100.5
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136108VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9200.5
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136117VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9300.5
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136126VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9400.5
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136135VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9500.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136144VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9600.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136153VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9700.5
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136162VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9800.5
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136178VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.9900.5
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136187VCTF36SB 8C×0.5SQ 黒81.91000.5
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136196VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9100.5
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136205VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9200.5
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136214VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9300.5
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136223VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9400.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136232VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9500.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136248VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9600.5
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136257VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9700.5
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136266VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9800.5
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136275VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.9900.5
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136284VCTF36SB 10C×0.5SQ 黒101.91000.5
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136293VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9100.5
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136302VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9200.5
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136318VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9300.5
オープン
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136327VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9400.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136336VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9500.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136345VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9600.5
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136354VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9700.5
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136363VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9800.5
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136372VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.9900.5
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136388VCTF36SB 12C×0.5SQ 黒121.91000.5
オープン
359,800
395,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136494VCTF36SB 16C×0.5SQ 黒161.9100.5
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136503VCTF36SB 16C×0.5SQ 黒161.9200.5
オープン
81,980
90,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136512VCTF36SB 16C×0.5SQ 黒161.9300.5
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136528VCTF36SB 16C×0.5SQ 黒161.9400.5
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136537VCTF36SB 16C×0.5SQ 黒161.9500.5
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136546VCTF36SB 16C×0.5SQ 黒161.9600.5
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
01136555VCTF36SB 16C×0.5SQ 黒161.9700.5
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする