曜日別特売

ゴミとり宣言 一網打尽 10+2枚 KA771

ゴミとり宣言 一網打尽 10+2枚 KA771 - アイセン

排水口・三角コーナー兼用タイプです。
2重底で小さなゴミも逃がさずキャッチします。
ぬめりがつきにくいので、水切りカゴはいつも清潔です。
キッチンから汚染物質を除去し、生活排水から河川を守るのに役立つネットです。

タイプ排水口・三角コーナー兼用タイプセット内容10+2枚材質ポリエステル、ポリウレタン高さ(mm)30縦(mm)270横(mm)140内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05298728KA771
オープン
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする