曜日別特売

バスクロス トレピカ

バスクロス トレピカ - アイセン
(1件のレビュー)

片面は極細ブラシ効果で、ミゾ・キズに入り込んで汚れも簡単に落とせる。
もう片面は水だけで汚れを落とすマイクロファイバーとなっています。2つの効果で汚れをキャッチします。

材質ブラシ部:ポリエステル/スポンジ:ポリウレタンフォーム/マイクロファイバー:ポリエステルイエロー高さ(mm)20縦(mm)200横(mm)150繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299044BF823
400
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299044
2018-08-15
用途: トラックやマイカーの洗車!!

こんな丈夫なスポンジは他には無いです!!d( ̄  ̄)
マイクロファイバー側で汚れを落とし、反対側のスポンジでコーティング!!
いちいち持ち替えなくてもいいので、大変便利に使ってます!!
(o^^o)
本当に丈夫です!!!d( ̄  ̄)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする