曜日別特売

楽叩き ふとんたたき(ブラシ付) LK056

楽叩き ふとんたたき(ブラシ付) LK056 - アイセン
(2件のレビュー)

主婦の声から生まれた便利な機能が満載。
ふとんに付いたほこりを払えるブラシ付き。持ちやすく、すっぽ抜けを防止するグリップ。

材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:ナイロン高さ(mm)40縦(mm)585横(mm)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299333LK056
オープン
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299333
2017-11-23
用途: 車のマット叩き

ぱっと見大丈夫か?でしたが、悪くないです、買っても損は無いかな。

対象商品 : 05299333
2015-08-31
用途: 自動車のマットたたき
自動車・二輪車・自転車関連業

●耐久性=見た目より耐久は良いです。ただ、叩き方のセンスもあるのでマットと平行に、大きな面で大きな円で叩くイメージで叩くと良いです。●自動車関係の量販店、ホームセンター等に類似品がありますが何ら変わらず使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする