浅型排水口用水切りネット

浅型排水口用水切りネット - アイセン
(2件のレビュー)

伸縮性に優れたストッキングタイプなのでいろいろな形の浅型排水口用水切りカゴにぴったりフィットします。
細かく編んでいますので小さなゴミまでしっかりキャッチし水切れも抜群です。

タイプ浅型排水口用材質ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン高さ(mm)40縦(mm)200横(mm)145内容量1袋(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05299482KA760
オープン
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05299482
2017-07-18
用途: 厨房シンクの排水口に。
プネウマカレー飲食業

ストッキング型なので、ハメやすい。網目が細かいので、ちょっと詰まりやすい。

対象商品 : 05299482
2016-05-31
用途: 会社のキッチンに使用
株式会社ソーワエンジニアリング製造業

ネットの網が細かいので、小さなゴミも流さずに便利です。ゴムをはめるだけなので使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り袋・三角コーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする